Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY K3A29U2N Tre ledare Lug 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N Treledarögla 6awg 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6REG Modell: K3A29U2NKorsreferens: 22C203
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
1 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre ledare
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypJuli
Längd4"
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek250 kcmil
Min. Ledarstorlek6 AWG
Stud storlek1 / 2 "
TypKommersiell
Bredd2.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY K3A2U2 Tre konduktor 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.59 "772SEK
BURNDY K3A25U2 Tre ledare Lug 14awg 2.91in | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 8 "1.94 "987SEK
BURNDY K3A26U2N Tre ledare Lug 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14 AWG1 / 2 "1.95 "1 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY K3A29U2N Treledarögla 6awg 4 tum
1 900 kr /enhet