Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA26L2NT14 2 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 2-håls smal tunga Standardpipa Cu Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGN Modell: YA26L2NT14Korsreferens: 22P086

Få det Maj 22, Onsdag
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål smal tunga Standard Barrel CU Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2/0 AWG
Kabelstorlek kod2/0 AWG
Färg kodSvart
AnslutningstypRak fat
Die kod13
Hålcentrum till slut0.25 "
Hål till hål Center (in.)5/8
Längd2.66 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris
BURNDY YA44L2NNTFX 2 hål Smal tunga Standard fat Cu F x Lug | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.63 "Tvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug4 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 2-håls smal tunga Standardpipa Cu Lug
438SEK /enhet