Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA44L2NNTFX 2 hål Smal tunga Standard fat Cu F x Lug | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX 2-håls smal tunga Standardpipa Cu F x Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGT Modell: YA44L2NNTFXKorsreferens: 22P090
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
4 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek777 kcmil
Kabelstorlek kod750 kcmil
Färg kodGul
AnslutningstypRak fat
Die kodL115
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd5.74 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilSmal
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris
BURNDY YA26L2NT14 2 hål Smal tunga Standard fat Cu Lug | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Svart130.25 "Två hål smal tunga Standard Barrel CU Lug438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX 2-håls smal tunga Standardpipa Cu F x Lug
4 196 kr /enhet