BURNDY Smala tunga fat koppar Lugs, 2 hål


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Rak fat , Material: Koppar , Montera: Bult , Peep Hole: Ja , Stil: Smal , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris (ex moms)
A
YA44L2NNTFX
1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.63 "Tvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug4 196 SEK
B
YA26L2NT14
1 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Svart130.25 "Två hål smal tunga Standard Barrel CU Lug438 SEK

Smala tunga fat koppar Lugs, 2 hål

Burndy-kompressionsöglor har kopparkonstruktion med hög konduktivitet som motstår överhettning. De är UL -listade och CSA -certifierade för att ge pålitliga och kontrollerbara elektriska anslutningar. Dessa klackar är integrerade med en Break-Away-funktion som möjliggör fältmodifiering av terminalen från ett tvåhåls till ett håls design för att passa olika bussstångsapplikationer. De kommer med en elektroförzinkad yta för att ge långvarig korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?