Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA442N Tunga Long Barrel Cu Lug 2-hole 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2-håls 1000kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RKX Modell: YA442NKorsreferens: 22C356
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
2 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek1000 kcmil
Kabelstorlek kod1000 kcmil
Färg kodWhite
AnslutningstypRak fat
Die kod27
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd7.14 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodArtikelLängdStilPris
BURNDY YA252N Tunga Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRosa12Tvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "INTE MIN304SEK
BURNDY YA2CN Tunga Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGBrun10Ett hål NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "Standard233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2-håls 1000kcmil
2 485 kr /enhet