Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA252N Tunga Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344

BURNDY YA252N Tunga Long Barrel Cu Lug 2 Hål 1/0 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RKJ Modell: YA252NKorsreferens: 22C344
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek1/0 AWG
Kabelstorlek kod1/0 AWG
Färg kodRosa
AnslutningstypRak fat
Die kod12
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd4.81 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodArtikelLängdStilPris
BURNDY YA2CN Tunga Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGBrun10Ett hål NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "Standard233SEK
BURNDY YA442N Tunga Long Barrel Cu Lug 2-hole 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilWhite27Tvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "INTE MIN2 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA252N Tunga Long Barrel Cu Lug 2 Hål 1/0 Awg
304SEK /enhet