Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA2CN Tunga Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY YA2CN Tongue Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RKK Modell: YA2CNKorsreferens: 22C345
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.63 "
Längd2.89 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodArtikelLängdStilPris
BURNDY YA252N Tunga Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRosa12Tvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "INTE MIN304SEK
BURNDY YA442N Tunga Long Barrel Cu Lug 2-hole 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilWhite27Tvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "INTE MIN2 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA2CN Tongue Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg
233SEK /enhet