Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAZ342NT38FX 2 hål smal tunga lång fat Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2 Hål Smal Tongue Long Barrel Cu F x Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGW Modell: YAZ342NT38FXKorsreferens: 22P094
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
1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga lång fat CU Flex Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek374 kcmil
Kabelstorlek kod350 kcmil
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod19
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd4.86 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris
BURNDY YAZ382NNTFX 2 hål smal tunga lång fat Cu Lug | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.62 "Tvåhåls smal tunga lång fat CU-lugg1 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2 Hål Smal Tongue Long Barrel Cu F x Lug
1 313 kr /enhet