Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16NHM000B-690 Specialsäkring, 16A, 690VAC | BD2NZE

BUSSMANN 16NHM000B-690 specialsäkring, 16A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD2NZE Modell: 16NHM000B-690
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström16A
Säkringsstorlek / gruppNHM000
SäkringstypMedel/normalt slag
IndikatorstilDubbel indikator
Tillverkare SerierNHM
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk med hög brottkapacitet
UppsägningstypKniv blad
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.131

Produktinformation:

    • NHM-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 200NHM1B Specialsäkring, 200A, 500VAC | BD2PCC 200NHM1B500 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad200ANHM1Medel/normalt slagSäkringar500 VAC911SEK
BUSSMANN 250NHM1B Specialsäkring, 250A, 500VAC | BD2UJZ 250NHM1B500 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad250ANHM1Medel/normalt slagSäkringar500 VAC609SEK
BUSSMANN 25NHM000B-690 Specialsäkring, medelstort slag, 690VAC, 25A | BD2VHJ 25NHM000B-690690 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad25ANHM000Medel/normalt slagSäkring690 VAC660SEK
BUSSMANN 20NHM000B-690 Specialsäkring, 20A, 690VAC | BD3ELR 20NHM000B-690690 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad20ANHM000Medel/normalt slagSäkringar690 VAC761SEK
BUSSMANN 200NHM2B-690 högbrottspatronsäkring, normalblåst, 200A, 690VAC, 3-pack | BD4FHH 200NHM2B-690690 VACFyrkantig kroppsblad200ANHM2Normalt slagPatron säkring690 VAC1 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16NHM000B-690 specialsäkring, 16A, 690VAC
761SEK /enhet