Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 170M6221 Halvledarsäkring, 2 kA, 690 VAC | BD3GKM

BUSSMANN 170M6221 Halvledarsäkring, 2 kA, 690 VAC

Finns i lager
Artikel: BD3GKM Modell: 170M6221
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
9 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilFyrkantig kroppsblad
Ström2kA
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHigh Speed ​​Square Body Fuse
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2193

Produktinformation:

    • 170M typ TN 110-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
BUSSMANN 170M6217 Halvledarsäkring, 1.4 kA, 690 VAC | BC8TGH 170M62171.4kA7 443 kr
BUSSMANN 170M6210 Halvledarsäkring, 630 A, 690 VAC | BC9WVP 170M6210630A5 707 kr
BUSSMANN 170M6215 Halvledarsäkring, snabbblåsning, 1.1 kA, 690 VAC | BD2CWJ 170M62151.1kA6 681 kr
BUSSMANN 170M6219 Halvledarsäkring, 1.6 kA, 690 VAC | BD2FLV 170M62191.6kA8 109 kr
BUSSMANN 170M6214 Halvledarsäkring, 1 kA, 690 VAC | BD3FLG 170M62141kA6 681 kr
BUSSMANN 170M6212 Halvledarsäkring, 800 A, 690 VAC | BD6CEG 170M6212800A6 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 170M6221 Halvledarsäkring, 2 kA, 690 VAC
9 457 kr /enhet