Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 25LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP

BUSSMANN 25LET specialsäkring, höghastighetshalvledare, snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 25A

Finns i lager
Artikel: BC8BVP Modell: 25LET
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström25A
Diameter26.2mm
EAN5027590470896
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd56mm
Tillverkare SerierLÅTA
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
Spänning (AC)240 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)1.8

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömAvbryt betygBreddPris
BUSSMANN 180LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180 LÅTSäkringar för kassettblad180A200kA12.7mm891SEK
BUSSMANN 125LET Halvledarsäkring, snabbblåsning, 125A, 240VAC | BC8CBU 125 LÅTPatronblad125A200A11.1mm715SEK
BUSSMANN 80LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80 LÅTSäkringar för kassettblad80A200kA-497SEK
BUSSMANN 12LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 12A, 240VAC | BC9BKX 12 LÅTPatronblad12A--535SEK
BUSSMANN 7LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7 LÅTPatronblad7A--535SEK
BUSSMANN 50LET Halvledarsäkring, Snabbblåsning, 50A, 240VAC | BD2ATV 50 LÅTPatronblad50A200kA-453SEK
BUSSMANN 10LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 10A, 240VAC | BD2KQM 10 LÅTPatronblad10A---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 25LET specialsäkring, höghastighetshalvledare, snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 25A
613SEK /enhet