BUSSMANN 10LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 10A, 240VAC | BD2KQM

BUSSMANN 10LET halvledarsäkring, snabbblåsning, 10A, 240VAC

Artikel: BD2KQM Modell: 10LET

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning240 VAC
KroppsstilPatronblad
Ström10A
DC-spänningsvärde150 VDC
Diameter26.2mm
EAN5027590428811
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd56mm
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHög hastighet halvledarsäkring
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)240 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)1.8

Produktinformation:

    • LET-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömAvbryt betygBreddPris
BUSSMANN 180LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180 LÅTSäkringar för kassettblad180A200kA12.7mm891SEK
BUSSMANN 25LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25 LÅTSäkringar för kassettblad25A200kA-613SEK
BUSSMANN 125LET Halvledarsäkring, snabbblåsning, 125A, 240VAC | BC8CBU 125 LÅTPatronblad125A200A11.1mm715SEK
BUSSMANN 80LET Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80 LÅTSäkringar för kassettblad80A200kA-497SEK
BUSSMANN 12LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 12A, 240VAC | BC9BKX 12 LÅTPatronblad12A--535SEK
BUSSMANN 7LET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7 LÅTPatronblad7A--535SEK
BUSSMANN 50LET Halvledarsäkring, Snabbblåsning, 50A, 240VAC | BD2ATV 50 LÅTPatronblad50A200kA-453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 10LET halvledarsäkring, snabbblåsning, 10A, 240VAC