Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 35D33Q Säkring D 35a 500vac Keramik | AA9RLV 1EV18

BUSSMANN 35D33Q Säkring D 35a 500vac Keramik

Finns i lager
Artikel: AA9RLV Modell: 35D33QKorsreferens: 1EV18

Få det Maj 15, Onsdag
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassD
Färg kodSvart
Diameter16mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medSiemens 5SB4
Säkringsförstärkare35
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 500 VAC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDSI

Produktvarianter

ProduktModellFunktionellt lika medBody MaterialKroppsstilSäkringsförstärkareIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdAvslag / icke-avvisningförp. Antal.Pris
BUSSMANN KWN-R-20 Säkring Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminCylindrisk20Inte indikerande200kA vid 250 VAC/DC2"Avslag1587SEK
BUSSMANN JCK-2R Säkring 70a Klass R-klassad Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminCylindrisk70indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11.25 "Icke-avslag112 308 kr
BUSSMANN MV055F1CAX30E Säkring 30a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-GlasfiberCylindrisk30indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 804 kr
BUSSMANN MV055F1CAX40E Säkring 40a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-GlasfiberCylindrisk40indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV055F1CAX50E Säkring 50a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-GlasfiberCylindrisk50indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV055F1DAX15E Säkring 15a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-GlasfiberCylindrisk15indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag18 955 kr
BUSSMANN MV155F1CBX10E Säkring 10a klass E-klassad Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-GlasfiberCylindrisk10indikerar50kA vid 15,500 VAC18.75 "Icke-avslag16 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 35D33Q Säkring D 35a 500vac Keramik
198SEK /enhet