Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MV055F1DAX15E Säkring 15a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90

BUSSMANN MV055F1DAX15E Säkring 15a Klass E-klassad Mv055 5500vac

Finns i lager
Artikel: AD3ATX Modell: MV055F1DAX15EKorsreferens: 3XH90

Få det Maj 22, Onsdag
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
8 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassE-klassad
Diameter3"
ElementetSingle
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg50kA vid 5500 VAC
Längd15.75 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde5500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8535100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktionellt lika medBody MaterialKroppsstilSäkringsförstärkareIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdAvslag / icke-avvisningförp. Antal.Pris
BUSSMANN KWN-R-20 Säkring Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminCylindrisk20Inte indikerande200kA vid 250 VAC/DC2"Avslag1587SEK
BUSSMANN 35D33Q Säkring D 35a 500vac Keramik | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeramikCylindrisk35Inte indikerande100kA vid 500 VAC2"Icke-avvisning1198SEK
BUSSMANN JCK-2R Säkring 70a Klass R-klassad Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminCylindrisk70indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11.25 "Icke-avslag112 308 kr
BUSSMANN MV055F1CAX30E Säkring 30a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-GlasfiberCylindrisk30indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 804 kr
BUSSMANN MV055F1CAX40E Säkring 40a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-GlasfiberCylindrisk40indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV055F1CAX50E Säkring 50a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-GlasfiberCylindrisk50indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV155F1CBX10E Säkring 10a klass E-klassad Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-GlasfiberCylindrisk10indikerar50kA vid 15,500 VAC18.75 "Icke-avslag16 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MV055F1DAX15E Säkring 15a Klass E-klassad Mv055 5500vac
8 955 kr /enhet