Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E Säkring 3a klasspunkt Amwna 5500vac | AE2MEZ 4YEY5

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E Säkring 3a Klasspunkt Amwna 5500vac

Finns i lager
Artikel: AE2MEZ Modell: 5-5AMWNA3-0EKorsreferens: 4YEY5
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
3 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassPT-säkring
Diameter1"
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare3
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg50kA vid 5500 VAC
Längd5 39 / 64 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde5500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535100020
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellFunktionellt lika medBody MaterialKroppsstilSäkringsförstärkareIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdAvslag / icke-avvisningförp. Antal.Pris
BUSSMANN KWN-R-20 Säkring Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminCylindrisk20Inte indikerande200kA vid 250 VAC/DC2"Avslag1587SEK
BUSSMANN 35D33Q Säkring D 35a 500vac Keramik | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeramikCylindrisk35Inte indikerande100kA vid 500 VAC2"Icke-avvisning1198SEK
BUSSMANN JCK-2R Säkring 70a Klass R-klassad Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminCylindrisk70indikerar80kA (Asym.) 50kA (Sym.)11.25 "Icke-avslag112 308 kr
BUSSMANN MV055F1CAX30E Säkring 30a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-GlasfiberCylindrisk30indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 804 kr
BUSSMANN MV055F1CAX40E Säkring 40a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-GlasfiberCylindrisk40indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV055F1CAX50E Säkring 50a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-GlasfiberCylindrisk50indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag111 882 kr
BUSSMANN MV055F1DAX15E Säkring 15a klass E-klassad Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-GlasfiberCylindrisk15indikerar50kA vid 5500 VAC15.75 "Icke-avslag18 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E Säkring 3a Klasspunkt Amwna 5500vac
3 837 kr /enhet