BUSSMANN 70F-1/4A specialsäkring, 250mA, 125VAC | BC9FWJ

BUSSMANN 70F-1/4A specialsäkring, 250mA, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BC9FWJ Modell: 70F-1/4A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning125 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström250mA
DC-spänningsvärde300 VDC
Diameter7.1mm
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilVisuell indikatorstift
Längd47.4mm
Tillverkare Serier70
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktTelpower-indikatorsäkring
UppsägningstypClip
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (AC)125 VAC
Spänning (DC)300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85

Produktinformation:

    • 70 serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelPris
BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Strömsäkring, Snabbblåsning, 500mA, 125VAC, 5 Pack | BC7TUV 70G-1 / 2ACartridge500mASäkring för telekomskydd309SEK
BUSSMANN 70P-1/10A specialsäkring, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10APatronsäkringar100mASäkringar432SEK
BUSSMANN 70E-18/100A telekomsäkring, snabbblåsning, 180mA, 125VAC, 5-pack | BC9FDQ 70E-18 / 100ACartridge180mASäkring för telekomskydd403SEK
BUSSMANN 70J-3-1/2A Specialsäkring, Telepower Indicator Säkring, Snabbblåsning, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2APatronsäkringar3.5ASäkring för telekomskydd309SEK
BUSSMANN 70N-10A Specialsäkring, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10APatronsäkringar10ASäkringar324SEK
BUSSMANN 70A-1-1/3A Specialsäkring, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3APatronsäkringar1.3ASäkringar309SEK
BUSSMANN 70I-1A Specialsäkring, Telepower Indicator Säkring, Snabbblåsning, 125VAC/300VDC | BD2UNZ 70I-1APatronsäkringar1ASäkring för telekomskydd309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 70F-1/4A specialsäkring, 250mA, 125VAC
384SEK /enhet