Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN A20410307MP Barriärterminalblock, skruvterminal, 300V, 30A, 3 positioner

Finns i lager
Artikel: BC9YVV Modell: A20410307MP

Få det Maj 20, Måndag
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgSvart
Färg / ytaSvart
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd19.3mm
Husets materialTermoplast (TP)
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierA2
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilRak stift
Antal positioner3 Position
Antal rader1 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd9.53mm
Pläteringzink
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypTrådlindning
TypSkruvplintar
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Bredd16.5mm
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • A2-serien

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypPris
BUSSMANN A20220204 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 2 positioner | BC7QYZ A20220204Genom hål13SEK
BUSSMANN A20220304L1 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 3 positioner | BC7QZA A20220304L1Genom hål23SEK
BUSSMANN A20220604 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 6 positioner | BC8GAQ A20220604Genom hål40SEK
BUSSMANN A20140907 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 9 positioner | BC9DBM A20140907Trådlindning77SEK
BUSSMANN A201322 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 22 positioner | BC9PQC A201322Trådlindning188SEK
BUSSMANN A202214 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 14 positioner | BC9RCJ A202214Genom hål77SEK
BUSSMANN A201302 Spärrplint, skruvplint, 300V, 30A, 2 positioner | BC9RDW A201302Trådlindning17SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN A20410307MP Barriärterminalblock, skruvterminal, 300V, 30A, 3 positioner
31SEK /enhet