Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 250VAC, Cylindrisk | BD4UQY

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 250VAC, Cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BD4UQY Modell: AGU-3-1J0281
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström3A
Diameter0.41 "
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd1.5 "
Tillverkare SerierAGU
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring av glasrörshylsa
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108

Produktinformation:

    • AGU-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN AGU-60GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Pack | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-35 Glassäkring, Snabbblåst, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Pack | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-40GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Pack | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-15 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 15A, Cylindrisk | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-50GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Pack | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 50A, Cylindrisk | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC186SEK
BUSSMANN AGU-40 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 40A, Cylindrisk | BD3RTZ AGU-40-40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGU-3-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 250VAC, Cylindrisk
89SEK /enhet