Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-1 Bladsäkring, 1 A, 32 VDC, Svart | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN ATC-1 Bladsäkring, 1 A, 32 VDC, Svart

Finns i lager
Artikel: AE7WNE Modell: ATC-1Korsreferens: 6AYD0
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FärgSvart
Färg kodSvart
Ström1A
Djup0.207 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz AF
Säkringsförstärkare1
Höjd0.2 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1 kAIC
Längd0.75 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypSäkring
Spänningsvärde32V DC
Bredd0.49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)1.24
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann ATC-1 bilsäkring är designad för att hantera strömmar upp till 1A och används i fordon för att skydda elektriska system, inklusive belysning, tändning och tillbehör. Denna ATC-1 säkring fungerar som en viktig säkerhetskomponent och förhindrar skador och brandrisker orsakade av överbelastning eller kortslutning.

Funktioner:

  • Bussmann ATC-1-säkring kan reagera på strömmar upp till 1A, vilket förhindrar skador orsakade av för stort strömflöde.
  • Den har plastkonstruktion för elektrisk isolering och korrosionsbeständighet.
  • Denna bilsäkring har en bladdesign som möjliggör enkel insättning och borttagning, vilket effektiviserar underhålls- och utbytesprocesser.
  • Den har ett enda element för snabbverkande egenskaper för att reagera på överbelastningar och kortslutningar, vilket minimerar risken för skador.
  • Denna 1A säkring har ett avbrottsvärde på 1kA vid 32VDC.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur vet jag om denna Bussmann ATC-1 säkring har gått?

S. Eftersom den är icke-indikerande, behöver du ett indikerande säkringsblock eller lock för att visuellt upptäcka en trasig säkring.

F. Vad är skillnaden mellan snabba och långsamma säkringar?

A. Snabbsäkringar reagerar snabbt på överströmmar och används för att skydda känsliga komponenter. Långsamma säkringar har ett fördröjt svar för att hantera tillfälliga strömstötar utan onödig utlösning.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeFärg kodStrömBreddDiameterSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsäkring, 10 A, 32 VDC, Röd | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Ej tillämplig10-1kA vid 32 VDC25SEK
BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCBlå15A1.38 "Ej tillämplig150.38 "1 kAIC17SEK
BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "Ej tillämplig20-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-25 Bladsäkring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCRensa-3 / 4 "Ej tillämplig25-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-3 Bladsäkring, 3 A, 32 VDC, Violett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolett-3 / 4 "Ej tillämplig3-1kA vid 32 VDC28SEK
BUSSMANN ATC-30 Bladsäkring, 30 A, 32 VDC, Grön | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrön-3 / 4 "Ej tillämplig30-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-4 Bladsäkring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "Ej tillämplig4-1kA vid 32 VDC21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-1 Bladsäkring, 1 A, 32 VDC, Svart
35SEK /enhet