BUSSMANN BK/GMC-1.6A patronsäkring, 1.6A, 250VAC

Artikel: CD6XHA Modell: BK/GMC-1.6A

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström1.6A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 20 mm x mm
SäkringstypMedel/normalt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100A
Längd20ft.
Tillverkare SerierGMC
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens67 MOhms
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4435

Produktinformation:

    • GMC-serien

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierVäxelspänningStrömMonteringsstilTyp av produktResistensSpänning (AC)DiameterPris
BUSSMANN AGA-1 patronsäkring, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1AHållare / klämma-118 MOhms250 VAC6.4mm23SEK
BUSSMANN AGA-1-1/2 patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5AHållare / klämma--250 VAC6.4mm22SEK
BUSSMANN REG-100 Patron Säkring, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AHållare / klämmaGlassäkring-125 VAC5mm263SEK
BUSSMANN IXL70F600 Patron Säkring, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------8 723 kr
BUSSMANN 25CLPT-1 patronsäkring, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-4 709 kr
BUSSMANN S506-15-R patronsäkring, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AHållare / klämma--250 VAC5.2mm29SEK
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Patronsäkring, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AHållare / klämmaSäkring av glasrörshylsa-32 VAC0.41 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-1.6A patronsäkring, 1.6A, 250VAC