Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BPP500SYPV överspänningsdämpare

Finns i lager
Artikel: BD3PQA Modell: BPP500SYPV
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
1 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Tillverkare SerierGPP
FörpackningBulk
Typ av produktÖverspänningsdämpare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • BPP-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddStrömBrännbarLängdTillverkare SerierUppsägningstypTypSpänningPris
BUSSMANN BSPM1A150D200LV Överspänningsskydd, industriella skyddsanordningar, 120VAC, 200VDC, 15kA | BC7RFU BSPM1A150D200LV18mm15kA-65mmBSPMKabel-120VAC, 200VDC1 472 kr
BUSSMANN BSPM1A48D60LV Överspänningsdämpare, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMKabel-48VAC, 60VDC2 113 kr
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Överspänningsskydd, industriella skyddsanordningar, Överspänningsskydd, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKabel-120V2 113 kr
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Överspänningsskydd, industriella skyddsanordningar, överspänningsskydd | BD4XBD BSPH2A24D24LV----BSP LV-kontroll-Surge Arrester-1 841 kr
BUSSMANN BPMA600D600LV överspänningsdämpare | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---1 358 kr
BUSSMANN BPP300SYPV överspänningsdämpare | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---905SEK
BUSSMANN BSPM2480S3GR Överspänningsdämpare, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMSkruva2-polig överspänningsavledare480 VAC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BPP500SYPV överspänningsdämpare
1 207 kr /enhet