BUSSMANN BSPM1A150D200LV överspänningsdämpare, industriella skyddsanordningar, 120VAC, 200VDC, 15kA

Finns i lager
Artikel: BC7RFU Modell: BSPM1A150D200LV

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Ström15kA
Höjd90mm
Längd65mm
Max. Driftstemperatur80 grader C
Tillverkare SerierBSPM
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN-skenmontering
UppsägningstypKabel
Spänning120VAC, 200VDC
Bredd18mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • LV-system

Produktvarianter

ProduktModellBreddStrömBrännbarLängdTillverkare SerierUppsägningstypTypSpänningPris
BUSSMANN BSPM1A48D60LV Överspänningsdämpare, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMKabel-48VAC, 60VDC2 113 kr
BUSSMANN BPP500SYPV Överspänningsdämpare | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---1 207 kr
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Överspänningsskydd, industriella skyddsanordningar, Överspänningsskydd, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKabel-120V2 113 kr
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Överspänningsskydd, industriella skyddsanordningar, överspänningsskydd | BD4XBD BSPH2A24D24LV----BSP LV-kontroll-Surge Arrester-1 841 kr
BUSSMANN BPMA600D600LV överspänningsdämpare | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---1 358 kr
BUSSMANN BPP300SYPV överspänningsdämpare | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---905SEK
BUSSMANN BSPM2480S3GR Överspänningsdämpare, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMSkruva2-polig överspänningsavledare480 VAC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BSPM1A150D200LV överspänningsdämpare, industriella skyddsanordningar, 120VAC, 200VDC, 15kA
1 472 kr /enhet