Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN VD100M160 Säkring 100A Klass G VD 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Säkring 100A Klass G CEO 415VAC

Finns i lager
Artikel: AA9PCW Modell: CEO100M160Korsreferens: 1EH37

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 172 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassG
Diameter26.8mm
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare100
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg80kA vid 415 VAC
Längd110mm
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde415 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellDiameterElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygFartSpänningsvärdePris
BUSSMANN CEO40 Snabbverkande säkring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 VD4024.5mmSingle4080kA vid 550 VACSnabbt agerande550 VAC791SEK
BUSSMANN CEO80 Snabbverkande säkring, A4, 80 A, bultad etikett, 94 mm | AA9QCM 1EM70 VD8024.5mmSingle8080kA vid 550 VACSnabbt agerande550 VAC911SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Säkring 100A Klass G CEO 415VAC
1 172 kr /enhet