Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CEO40 Snabbverkande säkring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN CEO40 Snabbverkande säkring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA

Finns i lager
Artikel: AA9QCL Modell: CEO40Korsreferens: 1EM67

Få det Maj 16, Torsdag
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
791SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassG
Diameter24.5mm
ElementetSingle
Säkringsförstärkare40
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg80kA vid 550 VAC
Längd110mm
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde550 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Har en begränsning av toppgenomsläppningsström
    • 1:1:6 selektivt koordinationsförhållande mellan mindre och större säkring ger utmärkt prestanda
    • BS88, IEC 60269 och RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellDiameterElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygFartSpänningsvärdePris
BUSSMANN VD100M160 Säkring 100A Klass G VD 415VAC | AA9PCW 1EH37 VD100M16026.8mmDubbel10080kA vid 415 VACTidsfördröjning415 VAC1 172 kr
BUSSMANN CEO80 Snabbverkande säkring, A4, 80 A, bultad etikett, 94 mm | AA9QCM 1EM70 VD8024.5mmSingle8080kA vid 550 VACSnabbt agerande550 VAC911SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CEO40 Snabbverkande säkring, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA
791SEK /enhet