Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN EM292902-UL fast plint, 300V, 65A, 2 positioner

Finns i lager
Artikel: BC9ZQP Modell: EM292902-UL
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
AnslutningsmetodVårbur
KontaktmaterialMässing
Ström65A
BrännbarUL 94 V-0
Tillverkare SerierEM2929
MonteringsstilPCB-montering
Antal positioner2 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd10.16mm
Pläteringtenn
Typ av produktFasta terminalblock
UppsägningstypGenom hål
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Wire Gauge20 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • EM2929-serien

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeAnslutningsmetodStrömTrådmätare MaxTrådmätare MinTillverkare SerierMonteringsstilTonhöjdPris
BUSSMANN KT3-WH fast kopplingsplint, basfäste, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG till 8 AWGSkruva40A8 AWG22 AWG-Panelmontering9.91mm71SEK
BUSSMANN KT302-WH Fast plint, 40A, 600V, Vit | BC8YWW KT302-WH32 AWG till 8 AWG-40A8 AWG32 AWG-Panelmontering9.91mm56SEK
RFQ
BUSSMANN EM220508 Fast plint, 300V, 8 positioner | BC9LLN EM22050824 AWG till 12 AWGVårbur10A12 AWG24 AWGEM2205PCB-montering5mm26SEK
BUSSMANN EM322810 Fast plint, 300V, 16A, 10 Position | BD2LLA EM32281026 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm29SEK
BUSSMANN GSA75 fast plint | BD2TMX GSA75--------710SEK
BUSSMANN EM322814 Fast plint, 300V, 16A, 14 positioner | BD2TUU EM32281426 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm40SEK
BUSSMANN KT3-RE fast plint, röd | BD2VMB KT3-RE-Skruva----Panelmontering9.91mm77SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN EM292902-UL fast plint, 300V, 65A, 2 positioner
36SEK /enhet