BUSSMANN KT302-WH Fast kopplingsplint, 40A, 600V, Vit

Artikel: BC8YWW Modell: KT302-WH
56SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Ström40A
MonteringsvinkelHöger
MonteringsstilPanelmontering
Antal positioner2
Tonhöjd9.91mm
Spänning600V
Wire Gauge32 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min32 AWG

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeAnslutningsmetodStrömTrådmätare MaxTrådmätare MinTillverkare SerierMonteringsstilTonhöjdPris
BUSSMANN KT3-WH fast kopplingsplint, basfäste, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG till 8 AWGSkruva40A8 AWG22 AWG-Panelmontering9.91mm71SEK
BUSSMANN EM220508 Fast plint, 300V, 8 positioner | BC9LLN EM22050824 AWG till 12 AWGVårbur10A12 AWG24 AWGEM2205PCB-montering5mm26SEK
BUSSMANN EM292902-UL Fast plint, 300V, 65A, 2 Position | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG till 6 AWGVårbur65A6 AWG20 AWGEM2929PCB-montering10.16mm36SEK
BUSSMANN EM322810 Fast plint, 300V, 16A, 10 Position | BD2LLA EM32281026 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm29SEK
BUSSMANN GSA75 fast plint | BD2TMX GSA75--------710SEK
BUSSMANN EM322814 Fast plint, 300V, 16A, 14 positioner | BD2TUU EM32281426 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm40SEK
BUSSMANN KT3-RE fast plint, röd | BD2VMB KT3-RE-Skruva----Panelmontering9.91mm77SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KT302-WH Fast kopplingsplint, 40A, 600V, Vit
56SEK /enhet