Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KT3-WH fast kopplingsplint, basfäste, 40A, 600V | BC8TYM

BUSSMANN KT3-WH fast plint, basfäste, 40A, 600V

Finns i lager
Artikel: BC8TYM Modell: KT3-WH

Få det Maj 16, Torsdag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgWhite
AnslutningsmetodSkruva
Ström40A
MonteringsmetodBasfäste
MonteringsstilPanelmontering
Antal positioner3
FörpackningBulk
Tonhöjd9.91mm
Typ av produktFasta terminalblock
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeAnslutningsmetodStrömTrådmätare MaxTrådmätare MinTillverkare SerierMonteringsstilTonhöjdPris
BUSSMANN KT302-WH Fast plint, 40A, 600V, Vit | BC8YWW KT302-WH32 AWG till 8 AWG-40A8 AWG32 AWG-Panelmontering9.91mm56SEK
RFQ
BUSSMANN EM220508 Fast plint, 300V, 8 positioner | BC9LLN EM22050824 AWG till 12 AWGVårbur10A12 AWG24 AWGEM2205PCB-montering5mm26SEK
BUSSMANN EM292902-UL Fast plint, 300V, 65A, 2 Position | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG till 6 AWGVårbur65A6 AWG20 AWGEM2929PCB-montering10.16mm36SEK
BUSSMANN EM322810 Fast plint, 300V, 16A, 10 Position | BD2LLA EM32281026 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm29SEK
BUSSMANN GSA75 fast plint | BD2TMX GSA75--------710SEK
BUSSMANN EM322814 Fast plint, 300V, 16A, 14 positioner | BD2TUU EM32281426 AWG till 12 AWGVårbur16A12 AWG26 AWGEM3228PCB-montering5.08mm40SEK
BUSSMANN KT3-RE fast plint, röd | BD2VMB KT3-RE-Skruva----Panelmontering9.91mm77SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KT3-WH fast plint, basfäste, 40A, 600V
71SEK /enhet