Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRN-R-400 Säkring, 400 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN FRN-R-400 säkring, 400 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V

Finns i lager
Artikel: AE7RAL Modell: FRN-R-400Korsreferens: 6A832
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
2 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning250V AC
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilBlade
KlassKlass RK5
kompatibel medHM600, R250-serien
Ström400A
DC-spänningsvärde125V DC
Diameter2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Säkringsförstärkare400
SäkringsblockdesignAvslag
Kod för säkringshållareN
SäkringstypSäkringar för kassettblad
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250V AC, 20kA vid 250V DC
Längd8 5 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
MonteringsstilHållare
Typ av produktIndustriella säkringar
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
UppsägningstypKniv blad
enhet Vikt2 Ibs
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde250 VAC/DC
Bredd0.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.23
Fartygets längd (cm)21.92
Fartygets bredd (cm)5.23
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FRN-R-400 säkring används i industriella och kommersiella sektorer för att skydda kretsar mot överströmssituationer, skydda utrustning och förhindra potentiella skador. Den är idealisk för maskiner, motorer och stora apparater.

Funktioner:

  • Den har en fingersäker design för att förhindra att användarens hand utsätts för elektriska faror.
  • Denna säkring har en strömstyrka på 400A och kan reagera inom 10 sekunder vid 500 procent av dess nominella effektivitet.
  • Den levereras med bladände x bladände för ökad säkerhet och säkringsskydd.
  • Denna tvåelementssäkring erbjuder klass RK5-skydd för att förhindra elektriska faror och kortslutningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Erbjuder Bussmann säkringar med högre strömstyrka?

S. Ja, kunder som söker efter säkringar med högre strömstyrka kan välja Bussmann FRN-R-450 säkring med en strömstyrka på 450A eller Bussmann FRN-R-500 med en strömstyrka på 500A.

F. Hur underhåller man denna Bussmann FRN-R-400 säkring?

A.

  • Inspektera regelbundet säkringen för skador, missfärgning eller slitage.
  • Håll säkringen och dess omgivning rena och fria från skräp.
  • Säkerställ säkra anslutningar för bladänden x bladänden.
  • Om den löst ut, byt ut den mot en ny säkring med samma specifikationer.
  • Installera säkringen i en lämplig miljö enligt specifikationerna.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en säkring?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan du hanterar eller byter ut säkringen.
  • Använd en säkring med rätt strömstyrka för kretsen.
  • Använd säkringen i en torr och säker miljö.
  • Använd isolerade verktyg för att hantera säkringar.
  • Säkerställ säkra bladanslutningar för pålitlig kontakt.
  • Modifiera eller kringgå aldrig en säkring.
  • Sök hjälp från en kvalificerad elektriker om du är osäker.

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningKroppsstilSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierUppsägningstypPris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Säkring, 3-2/10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-5 Säkring, 5 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Säkring, 6-1/4 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--114SEK
BUSSMANN FRN-R-7 Säkring, 7 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--243SEK
BUSSMANN FRN-R-8 Säkring, 8 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCylindrisk-200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-124SEK
BUSSMANN FRN-R-10 Säkring, 10 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cylindrisk-200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC2"--104SEK
BUSSMANN FRN-R-12 Säkring, 12 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACCylindriskPatronsäkringar200kA vid 250V AC, 20kA vid 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RClip104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRN-R-400 säkring, 400 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V
2 927 kr /enhet