Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRN-R-40ID Säkring Rk5 Frn-r-id 40a 250vac / 125vdc | AC9CBT 3FKH5

BUSSMANN FRN-R-40ID Säkring Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc

Finns i lager
Artikel: AC9CBT Modell: FRN-R-40IDKorsreferens: 3FKH5

Få det Maj 15, Onsdag
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
454SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassRK5
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Säkringsförstärkare40
Kod för säkringshållareK
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg200kA vid 250VAC, 20kA vid 125VDC
Längd3"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN FRN-R-10ID Säkring Rk5 Frn-r-id 10a 250vac / 125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"224SEK
BUSSMANN FRN-R-12ID Säkring Rk5 Frn-r-id 12a 250vac / 125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"228SEK
BUSSMANN FRN-R-15ID Säkring Rk5 Frn-r-id 15a 250vac / 125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"271SEK
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Säkring Rk5 Frn-r-id 17-1 / 2a 250vac / 125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"223SEK
BUSSMANN FRN-R-20ID Säkring Rk5 Frn-r-id 20a 250vac / 125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"288SEK
BUSSMANN FRN-R-25ID Säkring Rk5 Frn-r-id 25a 250vac / 125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"219SEK
BUSSMANN FRN-R-30ID Säkring Rk5 Frn-r-id 30a 250vac / 125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"270SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRN-R-40ID Säkring Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc
454SEK /enhet