Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-400B(10) Specialsäkring, 400A, 150VAC

Finns i lager
Artikel: BD4YZJ Modell: FWA-400B (10)

Få det Maj 7, Tisdag
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning150 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström400A
DC-spänningsvärde150 VDC
Diameter1"
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd2.66 "
Tillverkare SerierFWA_A / B 150V
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)150 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545

Produktinformation:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN FWA-350B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350AHöghastighetssäkring626SEK
BUSSMANN FWA-150B(10) Specialsäkring, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150ASäkringar615SEK
BUSSMANN FWA-300B(10) Specialsäkring, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300ASäkringar615SEK
BUSSMANN FWA-250B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250AHöghastighetssäkring1 193 kr
BUSSMANN FWA-200B(10) Specialsäkring, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ASäkringar615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-400B(10) Specialsäkring, 400A, 150VAC
626SEK /enhet