BUSSMANN FWA-250B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB

BUSSMANN FWA-250B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 150VAC/150VDC, 250A

Finns i lager
Artikel: BD4ZRB Modell: FWA-250B (10)

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöghastighetssäkring
Växelspänning150 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström250A
DC-spänningsvärde150 VDC
Diameter1"
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd2.66 "
Tillverkare SerierFWA_A / B 150V
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)150 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.3455

Produktinformation:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN FWA-350B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350AHöghastighetssäkring626SEK
BUSSMANN FWA-150B(10) Specialsäkring, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150ASäkringar615SEK
BUSSMANN FWA-300B(10) Specialsäkring, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300ASäkringar615SEK
BUSSMANN FWA-400B(10) Specialsäkring, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400ASäkringar626SEK
BUSSMANN FWA-200B(10) Specialsäkring, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ASäkringar615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-250B(10) Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 150VAC/150VDC, 250A
1 193 kr /enhet