Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWC-16A10F Höghastighetssäkring, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54

BUSSMANN FWC-16A10F höghastighetssäkring, 16 A, 600 VAC/700 VDC

Finns i lager
Artikel: AA9PDE Modell: FWC-16A10FKorsreferens: 1EH54
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter13 / 30 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A60Q
Säkringsförstärkare16
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600VAC / 700VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets höjd (cm)0.1
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)0.1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdTillverkare SerierFartKlassPris
BUSSMANN FWC-12A10F Höghastighetssäkring, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK
BUSSMANN FWC-20A10F Höghastighetssäkring, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FHalvledarsäkring200kA vid 600V AC, 50kA vid 700V DC600V ACCylindrisk1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QHigh SpeedKlass AR446SEK
BUSSMANN FWC-25A10F Höghastighetssäkring, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK
BUSSMANN FWC-10A10F Höghastighetssäkring, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed416SEK
BUSSMANN FWC-6A10F Höghastighetssäkring, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK
BUSSMANN FWC-8A10F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 600VAC/600VDC, patronsäkring | BD2GTR FWC-8A10FPatron säkring200kA600 VACPatronsäkringar38.1mmFWC_10F 600V--397SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWC-16A10F höghastighetssäkring, 16 A, 600 VAC/700 VDC
614SEK /enhet