Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWC-8A10F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 600VAC/600VDC, patronsäkring | BD2GTR

BUSSMANN FWC-8A10F specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC/600VDC, patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BD2GTR Modell: FWC-8A10F
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström8A
DC-spänningsvärde600 VDC
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd38.1mm
Tillverkare SerierFWC_10F 600V
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)600VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0086

Produktinformation:

    • FWC_10F 600V-serien

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdTillverkare SerierFartKlassPris
BUSSMANN FWC-12A10F Höghastighetssäkring, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK
BUSSMANN FWC-16A10F Höghastighetssäkring, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed614SEK
BUSSMANN FWC-20A10F Höghastighetssäkring, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FHalvledarsäkring200kA vid 600V AC, 50kA vid 700V DC600V ACCylindrisk1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QHigh SpeedKlass AR446SEK
BUSSMANN FWC-25A10F Höghastighetssäkring, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK
BUSSMANN FWC-10A10F Höghastighetssäkring, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed416SEK
BUSSMANN FWC-6A10F Höghastighetssäkring, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FHalvledarsäkring200kA vid 600VAC, 50kA vid 700VDC-Cylindrisk1.5 "-Snabbt agerandeHigh Speed447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWC-8A10F specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC/600VDC, patronsäkring
397SEK /enhet