Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-020A6F Hög specialsäkring, 20 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F hög specialsäkring, 20 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd

Finns i lager
Artikel: BC7TBD Modell: FWH-020A6F

Få det Maj 20, Måndag
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
VäxelspänningInte betygsatt
KroppsstilCartridge
KlassKlass 3AG
Ström20A
DC-spänningsvärde500V AC
Diameter6.4mm
Säkringsstorlek / grupp6.3 32 mm x mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg50 kA
Längd31.8mm
Tillverkare SerierBussmann FWH-A6F
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
FartHigh Speed
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring
enhet Vikt0.064000 oz.
Visuell indikationEj indikerande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)0.64

Produktinformation:

Bussmann FWH-020A6F specialsäkring skyddar elektriska kretsar, utrustning och maskiner genom att snabbt avbryta alltför höga strömmar, mildra potentiella skador, faror och störningar. Den erbjuder tillförlitlig säkerhet och kretsintegritet i industrimaskiner, kraftdistributionssystem och motorskydd. Den är idealisk för att förhindra skador på utrustning och systemfel, för att förbättra den övergripande säkerheten och tillförlitligheten i kritiska elektriska installationer.

Funktioner:

  • Den har en strömstyrka på 20A RMS för effektiv hantering av ihållande strömmar upp till 20A.
  • Denna Eaton FWH-020A6F säkring är integrerad med en hylsa ände till hylsa ände anslutning för en säker och pålitlig anslutning inom kretsen.
  • Denna specialsäkring från Bussmann har ett avbrottsvärde på 50kAIC vid 0.25 - 20A för hantering av felströmmar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en specialsäkring och en allmän säkring?

A.

  • Specialsäkringar är designade för specifika applikationer, medan universalsäkringar erbjuder grundläggande skydd.
  • Specialsäkringar riktar sig mot unika scenarier som industrimaskiner, medan säkringar för allmänna ändamål täcker vanliga behov.
  • Specialsäkringar kan ha avancerade funktioner, till skillnad från allmänna säkringar med standardegenskaper.
  • Specialsäkringar ger exakt skydd, medan universalsäkringar ger ett mer allmänt skydd.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en specialsäkring från Bussmann FWH-020A6F?

A.

  • Se till att säkringen passar din specifika utrustning eller krets.
  • Välj en säkring med rätt strömkapacitet.
  • Välj en säkring som matchar din krets spänning.
  • Kontrollera att säkringen hanterar potentiella felströmmar.
  • Välj en säkring med önskad svarshastighet.

F. Kan jag hitta fler specialsäkringar i FWH-serien med högre strömstyrkor?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder andra Bussmann-säkringar i FWH-serien med högre strömstyrkor, som t.ex FWH-40B specialsäkring med en strömstyrka på 40A och FWH-50A specialsäkring har en strömstyrka på 50A.

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningKroppsstilTillverkare SerierMonteringsstilTyp av produktFartUppsägningstypPris
BUSSMANN FWH-005A6F Höghastighetssäkring, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Cylindrisk---Snabbt agerande-666SEK
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 500mA, patronsäkring | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-002A6F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbt slag, 2A, patronsäkring | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-010A6F Specialsäkring, 10 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip165SEK
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 6.3A, patronsäkring | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialsäkring, 12.5 A, snabbblåsning, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip157SEK
BUSSMANN FWH-025A6F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbt slag, 25A, patronsäkring | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållare--Clip165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-020A6F hög specialsäkring, 20 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd
157SEK /enhet