Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-.500A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 500mA, patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BC7WAX Modell: FWH-.500A6F

Få det Maj 22, Onsdag
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström500mA
Diameter6.4mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg50kA
Längd31.8mm
Tillverkare SerierFWH_A6F
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9285

Produktinformation:

    • FWH_A6F-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningKroppsstilTillverkare SerierMonteringsstilTyp av produktFartUppsägningstypPris
BUSSMANN FWH-005A6F Höghastighetssäkring, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Cylindrisk---Snabbt agerande-666SEK
BUSSMANN FWH-020A6F Hög specialsäkring, 20 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmInte betygsattCartridgeBussmann FWH-A6FHållareSäkring med hög hastighetskassettHigh SpeedClip157SEK
BUSSMANN FWH-002A6F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbt slag, 2A, patronsäkring | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-010A6F Specialsäkring, 10 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip165SEK
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 6.3A, patronsäkring | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialsäkring, 12.5 A, snabbblåsning, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip157SEK
BUSSMANN FWH-025A6F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbt slag, 25A, patronsäkring | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållare--Clip165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-.500A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 500mA, patronsäkring
163SEK /enhet