Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GLN-4/10 PCB-monterad säkring, långsamt slag, 400mA, 125VAC, 10-pack

Finns i lager
Artikel: BD3HBA Modell: GLN-4/10
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring på kretskortmontering
Växelspänning125 VAC
KroppsstilBlyade säkringar
Ström400mA
Diameter3.7mm
Säkringsstorlek / grupp3.7 x 7.6 mm
SäkringstypLångsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd7.6mm
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring på kretskortmontering
UppsägningstypRadial
TypSpecialsäkringar
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004

Produktinformation:

    • GLN-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN GLN-1/20 blyad säkring, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkringar265SEK
BUSSMANN GLN-1/16 PCB-monterad säkring, långsamt slag, 62.5mA, 125VAC, 10-pack | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering265SEK
BUSSMANN GLN-8 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring265SEK
BUSSMANN GLN-1/32 blyförsedd säkring med genomgående hål, kretskortsmontering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring265SEK
BUSSMANN GLN-3/10 PCB-monterad säkring, långsamt slag, 300mA, 125VAC, 10-pack | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GLN-4/10 PCB-monterad säkring, långsamt slag, 400mA, 125VAC, 10-pack
265SEK /enhet