Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMF-4 Säkring 4a Gmf 300vac | AA9CXT 1CK42

BUSSMANN GMF-4 Säkring 4a Gmf 300vac

Finns i lager
Artikel: AA9CXT Modell: GMF-4Korsreferens: 1CK42

Få det Maj 7, Tisdag
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare4
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300 VAC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN GMF-1 Säkring 1a Gmf 300vac | AA9CXF 1CK31 GMF-11261SEK
BUSSMANN GMF-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Gmf 300vac | AA9CXG 1CK32 GMF-1-1 / 41.25194SEK
BUSSMANN GMF-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Gmf 300vac | AA9CXH 1CK33 GMF-1-6 / 101-6/10188SEK
BUSSMANN GMF-1/2 Säkring 1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXJ 1CK34 GMF-1/21/2236SEK
BUSSMANN GMF-10 Säkring 10a Gmf 300vac | AA9CXK 1CK35 GMF-1010196SEK
BUSSMANN GMF-2 Säkring 2a Gmf 300vac | AA9CXL 1CK36 GMF-22215SEK
BUSSMANN GMF-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Gmf 300vac | AA9CXM 1CK37 GMF-2-1 / 22.5194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMF-4 Säkring 4a Gmf 300vac
197SEK /enhet