Bussmann HVJ-1/8 medelspänningssäkring är idealisk för att skydda elektrisk utrustning och kretsar från överströmsförhållanden, inklusive kortslutningar och fel. Denna medelspänningssäkring förhindrar skador, isolerar felaktiga segment och förbättrar den övergripande säkerheten för medelspänningskritiska applikationer.
Funktioner:
- Bussmann HVJ-1/8 mellanspänningssäkring erbjuder hållarmontering för säker och bekväm installation.
- Den har clipterminering för att förenkla anslutnings- och frånkopplingsprocesser.
- Denna medelspänningssäkring är klassad till 125mA för exakt skydd och är lämplig för behov av mellanspänningskretsar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur upptäcker du om en säkring fungerar eller inte?
A. Placera en av multimeterns sonder i ena änden av säkringen och lokalisera den andra sonden i den motsatta änden. Om det visade måttet faller inom intervallet 0 till 5 ohm, indikerar det att säkringen är funktionsduglig och oskadad.
F. Hur identifierar jag en Bussmann HVJ-1/8 mellanspänningssäkring?
S. Majoriteten av elektroniska säkringar har sin spänning och amperemärke intryckt på ändlocket. Visuell identifiering är vanligtvis tillräcklig för att fastställa säkringstypen. Dessutom anges ofta den korrekta ersättningssäkringen i användarmanualerna med hjälp av allmänna beskrivningar.
F. Hur kontrollerar man en strömförande säkring?
A. Placera mätarledningarna på motsatta sidor av säkringen. Om den visade spänningen är minimal eller saknas, tyder det på att säkringen är i korrekt skick. Men om det finns en avvikelse i spänningen (som vanligtvis motsvarar hela matningsspänningen) indikerar det att säkringen är trasig.
F. Vilken är formeln för att bestämma strömstyrkan för en säkring?
A. Du kan bestämma säkringens strömstyrka genom att dividera apparatens strömförbrukning med spänningen som tillförs apparaten. Formeln är I (Ampere) = P (Watt) dividerat med V (Voltage).