Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN JM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 Ampere 600max Volt 1p

Finns i lager
Artikel: AC8FDW Modell: JM60100-1CRKorsreferens: 39P398
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde70 till 100
Förstärkare AC70 till 100
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup2-1 / 5 "
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.3 / 4 "
Kod för säkringshållareAB
Säkringslängd4 3 / 5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd2.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd8 2 / 3 "
Max. Förstärkare100
Max. Spänning600
MonteringsstilPanelmontering
Antal poler1
Bredd2"
Trådstorlek1/0 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekVäxelspänningDC-spänningsvärdeSäkringsblockdesignLängdMonteringsstilAntal polerBreddPris
BUSSMANN JM60100-2CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 till 14 AWG600 VAC300 VDCBarriär8 2 / 3 "Panelmontering24"2 347 kr
BUSSMANN JM60100-3CR Säkringsblock, ej indikerande, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14 till 1 AWG600V AC300V DCÖppna icke-avvisande7.81 "Bolt-down, DIN-skena36"3 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 Ampere 600max Volt 1p
922SEK /enhet