Bussmann JM60100-3CR säkringsblock används i bil-, marin-, industri- och elektriska applikationer för att skydda kretsar och utrustning från överströmsförhållanden.
Funktioner:
- Den har en modulär design som gör att blocken kan snäppa ihop och snäppskydd för att ge IP20 fingersäkert skydd.
- Detta klass J modulära säkringsblock är utrustat med flera hål för att förbättra installationsflexibiliteten för panelmonterade motorlastcentraler eller elcentraler.
- Den har fjäderförstärkta klämmor för att hålla säkringar tätt för att bibehålla full elektrisk kontakt.
- Detta säkringsblock har plintar för anslutning till kretsen och en öppen topp för åtkomst till stift/säkringar/klämmor för att säkra säkringar i blocket.
- Den levereras med en marköretikett för enkel identifiering av kretsen och fingergrepp på locket för enkel borttagning.
- Detta säkringsblock har standardfasbarriärer för ökad säkerhet och ventilationsöppningar för förbättrad kylning.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann CVR-J-60100-M Säkringsblockkåpa: Detta säkringsblock används för att täcka märkets JM60100-3CR säkringsblock för att skydda det från atmosfärisk fukt, damm och skräp. Den erbjuder flödesinspektion av terminaler utan att ta bort locket och har sondhål för att testa en säkring. Detta säkringsblock accepterar en spärranordning för spärr-/tagoutprocedurer. Detta säkringsblock har en IP20-klassad fingersäker design för att förhindra kontakt med de spänningssatta delarna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka monteringssätt tillåter Bussmann JM60100-3CR säkringsblock?
A. Detta säkringsblock möjliggör montering av panel/DIN-skena för enkel och säker installation.
F. Vilka trådstorlekar kan detta säkringsblock rymma?
S. Det här säkringsblocket kan rymma 10-14 AWG koppartrådar och 10-12 AWG aluminiumtrådar.
F. Vad är skillnaden mellan en säkringshållare och ett säkringsblock?
A. En säkringshållare, som ofta monteras inline, är gjord för att hantera en enda säkring. Detta är mycket olikt ett säkringsblock, som är en större apparat som kan bära upp till tolv distinkta säkringar.
F. Vilket ledningsstorleksområde kan detta Bussmann JM60100-3CR-säkringsblock rymma?
S. Den kan rymma en trådstorlek från 14 till 1 AWG.
F. Vilket underhåll krävs för Bussmann JM60100-3CR säkringsblock?
A. Inspektera regelbundet anslutningarna för eventuella tecken på korrosion eller skada. Byt omedelbart ut alla komponenter som uppvisar slitage för att upprätthålla ett konsekvent kretsskydd.
F. Kan denna klass J säkringshållare användas utomhus?
A. Möjligheten att använda utomhus beror på faktorer som temperatur och luftfuktighet. Se till att blocket är placerat i ett lämpligt hölje som skyddar det från miljöfaktorer.
F. Kan Bussmann JM60100-3CR säkringsblock rengöras?
A. Kontrollera alltid att säkringsblockets omgivning är fria från damm eller skräp som kan påverka anslutningar och värmeavledning.
F. Hur är spjälornas fågelskärm till nytta?
A. Detta galler har en fågelskärm för att förhindra att fåglar och skräp kommer in samtidigt som det bibehåller ett korrekt luftflöde.