Bussmann KTK-R-1/10 säkring ger exakt överströmsskydd i elektriska kretsar, skyddar känsliga komponenter och förhindrar skador på utrustningen.
Funktioner:
- Denna klass CC-säkring har en patronsäkringsdesign för att säkerställa tillförlitligt kretsskydd, förhindrar överbelastning och kortslutning.
- Det ger en anmärkningsvärd 10X förbättring av strömbegränsning, vilket avsevärt minskar riskerna för utrustningsskador som uppstår på grund av kortslutningshändelser.
- Denna industrisäkring har en cliptermineringsstil för att säkra och stabila anslutningar, vilket minskar risken för lösa anslutningar.
- Den har en snabbverkande säkringsdesign för att förhindra skador på utrustningen som beror på snabba kortslutningsincidenter.
- Denna snabba säkring kommer med en hållare monteringsstil för enkel installation och främjar effektiv integrering i olika system.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har klass CC-egenskapen?
S. Klass CC-beteckningen säkerställer att säkringen har snabba svarsegenskaper på kortslutningsströmmar, vilket ger snabbt och effektivt skydd för kritiska komponenter.
F. Vad betyder betyget 1/10A?
S. Märkningen 1/10A indikerar att säkringen är konstruerad för att hantera en maximal ström på 1/10 ampere innan den bryter kretsen för att förhindra skador.
F. Kan Bussmann KTK-R-1/10 säkring användas med system med hög kapacitet?
S. Ja, 200kA-avbrottsklassningen möjliggör effektiv användning.
F. Hur upptäcker du ett säkringsfel?
S. Säkringsfel kan upptäckas genom visuell inspektion för ett trasigt element eller genom kretstestning för kontinuitet, med hjälp av en multimeter för att mäta motstånd, observera onormalt kretsbeteende eller övervaka larm eller indikatorer.