Bussmann LP-CC-3 säkring introducerar en kontrollerad fördröjning mellan uppkomsten av en triggningshändelse och svaret från den krets som den skyddar. Det förhindrar onödig snubbling eller avstängningar orsakade av tillfälliga elektriska överspänningar eller transienter.
Funktioner:
- Bussmann LP-CC-3 säkring har en avvisande stil för korrekt montering och ett melaminrör för stabilitet vid höga temperaturer.
- Denna icke-indikerande säkring har hylsa-till-hylsa ändanslutningar för stabil installation.
- Den har dessutom två element för att hantera både inkopplingsströmmar och ihållande överströmmar.
- Denna Class CC, Low-Peak säkring har en svarstid på 12 sekunder vid 200 procent av dess märkström (3A).
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann HPS-RR Säkringshållare: Denna panelmonterade säkringshållare har snabbkopplingsuttag för att enkelt installera märkets LP-CC-3 säkring i valfri elpanel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är avbrottsvärdet för denna Bussmann-säkring?
S. Denna Bussmann LP-CC-3 säkring har en avbrottsklass på 200kAIC vid 150VDC.
F. Hur kan jag felsöka problem relaterade till lågtoppssäkringar som löser ut oväntat?
S. Om en Low-Peak-säkring utlöses oväntat kan det indikera ett underliggande problem, såsom ökad belastning, kortslutning eller utrustningsfel.
F. Hur skiljer sig en tidsfördröjningssäkring från en standardsäkring?
A. En standardsäkring reagerar omedelbart på överströmmar och kommer att gå om strömmen överskrider dess märkvärde. Däremot introducerar en tidsfördröjningssäkring avsiktligt en fördröjning i sitt svar, vilket gör att den kan tolerera tillfälliga överströmmar utan att lösa ut.