Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-175SP Säkring 175a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AE8QTE 6F372

BUSSMANN LPJ-175SP säkring 175a Klass J Lpj 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AE8QTE Modell: LPJ-175SPKorsreferens: 6F372
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
1 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassJ
DjupEj tillämplig
Diameter1.625 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare175
Kod för säkringshållareAC
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd5.75 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-175SP säkring används i bil-, industri-, elektronik- och telekommunikationsapplikationer för att skydda elektriska system från överströmsförhållanden.

Funktioner:

  • Denna hastighets-tidsfördröjningssäkring har en icke-avvisande stil och ger en avbrottsklassning på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC.
  • Den har en melaminkonstruktion för strukturell styvhet och en design med dubbla element med en diameter på 1-5/8 tum för att minska störande snubbel.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Bussmann LPJ-175SP säkring?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan du hanterar eller byter ut säkringen.
  • Använd rätt strömstyrka för att matcha kretskraven.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för installation och byte.
  • Kontrollera regelbundet efter tecken på skada eller slitage.
  • Byt ut en trasig LPJ-175SP säkring omedelbart för att bibehålla skyddet.
  • Sök hjälp från kvalificerade elektriker om du är osäker.
  • Bär lämplig säkerhetsutrustning vid hantering av elektriska komponenter.

F. Hur upptäcker jag en trasig säkring?

A.

  • Kontrollera om det är trasigt filament eller missfärgat utseende.
  • Mät kontinuiteten för att se om det elektriska flödet avbryts.
  • Vissa säkringar har inbyggda indikatorer som visar om de är trasiga.
  • Om kretsen inte fungerar kan det tyda på att en säkring har gått.
  • Byt ut mot en känd bra säkring för att se om problemet är löst.
  • Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

F. Hur rengör och underhåller jag denna säkring?

A.

  • Stäng av kretsen.
  • Inspektera visuellt för skador.
  • Rengör försiktigt vid behov.
  • Säkerställ en säker säkringshållare.
  • Byt ut om den är skadad.
  • Följ tillverkarens riktlinjer.
  • Sök professionell hjälp om du är osäker.

Produktvarianter

ProduktModellIndikerar / indikerar inteKroppsstilKlassAvbryt betygLängdSpänningsvärdeAnslutningstypStrömPris
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Säkring 1-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--274SEK
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Säkring 1-6 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Säkring 1-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Säkring 2-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Säkring 2-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Säkring 2-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Säkring 3-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-175SP säkring 175a Klass J Lpj 600vac/300vdc
1 779 kr /enhet