Bussmann LPJ-200SPI säkring är designad för att skydda elpaneler, växlar, motorkontrollcenter och elskåp från överdrivet strömflöde.
Funktioner:
- Den här säkringen har en kropp i bladstil för enkel installation i trånga utrymmen eller trånga säkringspaneler.
- Den har en design med dubbla element för att förbättra skyddet mot överströmssituationer.
- Denna klass J-säkring har bultad bladände x bultad bladände för att ge säkra och pålitliga anslutningar för skydd av elektriska kretsar.
- Den har melaminkonstruktion, vilket ger hållbarhet och tillförlitlighet.
- Denna lågtoppssäkring har ett avbrottsvärde på 100 kAIC vid 300VDC & 300kAIC vid 600VAC och har en strömstyrka på 200A.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann JM60200-3CR Säkringsblock: Den används som ett skyddande hölje och anslutningspunkt för säkringen, vilket säkerställer säker installation och tillförlitligt överströmsskydd i elektriska system och applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna säkring?
A. Viktiga faktorer inkluderar ström- och spänningsvärden, applikationslämplighet, design med dubbla element, kompatibilitet med säkringsblock, dimensioner, indikatornärvaro och miljöförhållanden.
F. Kan jag visuellt övervaka säkringens status?
S. Ja, säkringen är utrustad med en indikator för enkel visuell inspektion av dess status. Denna indikator erbjuder en bekväm metod för att avgöra om säkringen fungerar korrekt eller har löst ut på grund av en överström.
F. Hur installerar man denna säkring?
A.
- Stäng av strömförsörjningen innan du startar.
- Välj en lämplig monteringsplats för säkringshållaren.
- Skala och förbered ledningarna för anslutning.
- Montera säkringshållaren säkert med lämplig hårdvara.
- Anslut ledningarna till de avsedda terminalerna på säkringshållaren.
- Sätt i säkringen ordentligt i hållaren.
- Slå på strömförsörjningen och testa kretsen.
F. Vad är svarstiden för denna säkring?
S. Den har en svarstid på 10 sekunder vid 500 %.