Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-60SPI lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI lågtoppssäkring, 60 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AB3XWD Modell: LPJ-60SPIKorsreferens: 1VXZ6
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
1 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström60A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter1 1 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare60
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAA
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 3 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationindikerar
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.99
Fartygets längd (cm)2.69
Fartygets bredd (cm)2.69
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-60SPI säkring används i motorkontroller, panelkort, belysningssystem, industriella och kommersiella elektriska system för att skydda kretsar från överströmmar. Den har en kompakt storlek och hög avbrottskapacitet för tillförlitligt skydd och för att förhindra skador på grund av för höga strömmar.

Funktioner:

  • Den har ett avbrottsvärde på 300kA för problemfri installation.
  • Denna säkring har dubbla element och tidsfördröjningsprestanda för att säkerställa förbättrat skydd mot kortslutningar och plötsliga elektriska fel.
  • Den erbjuder ett ampacitetsförhållande på 2:1 för att förenkla selektiv koordinering och förbättra systemets tillförlitlighet.
  • Denna LPJ-60SPI-säkring kommer med korrekt storlek för att säkerställa inget skydd mot skador för NEMA- och IEC-klassade motorstyrenheter, vilket ökar motorsystemets tillförlitlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här säkringen?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan du startar.
  • Inspektera säkringen för skador eller defekter.
  • Bekräfta att säkringsstorleken matchar kretskraven.
  • Öppna säkringshållaren eller panelen.
  • Sätt försiktigt i säkringen.
  • Stäng hållaren ordentligt.
  • Slå på strömmen igen.
  • Testa kretsen för korrekt funktion.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en säkring för min applikation?

A.

  • Välj en säkring med en märkning som är något högre än kretsens normala driftström.
  • Se till att säkringens märkspänning matchar eller överstiger kretsens spänning.
  • Matcha säkringens tids-strömkurva med kretsens skyddsbehov.
  • Ta hänsyn till faktorer som temperatur, luftfuktighet och vibrationer som påverkar säkringens prestanda.
  • Välj säkringstyper baserat på den specifika applikationens krav.
  • Se till att säkringar i systemet koordinerar för att åtgärda fel samtidigt som de skyddar kritiska komponenter.
  • Kontrollera att säkringen passar säkert inom det tillgängliga utrymmet.
  • Balansera säkringskostnaden med prestanda och utrustningsvärde.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Bussmann LPJ-60SPI säkring?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan du hanterar säkringen.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Kontrollera att säkringen överensstämmer med kretsspecifikationerna.
  • Följ tillverkarens installationsanvisningar.
  • Undvik att röra vid säkringen under drift.
  • Inspektera regelbundet för skador eller slitage.
  • Sök professionell hjälp för eventuella problem.
  • Kassera använda säkringar på ett säkert sätt.

Produktvarianter

ProduktModellIndikerar / indikerar inteKroppsstilKlassAvbryt betygLängdSpänningsvärdeAnslutningstypStrömPris
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Säkring 1-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--628SEK
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Säkring 1-6 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--664SEK
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Säkring 1-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--694SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Säkring 2-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--659SEK
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Säkring 2-1 / 4a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--594SEK
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Säkring 2-8 / 10a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--692SEK
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Säkring 3-1 / 2a Klass J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPInte indikerandeCylindriskJ300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SPI lågtoppssäkring, 60 A, 600 V
1 597 kr /enhet