Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPT-50 Säkring 50a klass T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADA 4CX71

BUSSMANN LPT-50 Säkring 50a Klass T Lpt 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AD7ADA Modell: LPT-50Korsreferens: 4CX71
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
1 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassT
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare50
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 10kA vid 300VDC
Längd1 9 / 16 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN LPT-35 Säkring 35a klass T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACY 4CX68 LPT-35351 028 kr
BUSSMANN LPT-40 Säkring 40a klass T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-40401 028 kr
BUSSMANN LPT-60 Säkring 60a klass T Lpt 600vac / 300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060947SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPT-50 Säkring 50a Klass T Lpt 600vac/300vdc
1 028 kr /enhet