Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN NON-12 lågspänningssäkring 12a klass K5 icke 250vac | AE8QPW 6F272

BUSSMANN NON-12 Lågspänningssäkring 12a Klass K5 Non 250vac

Finns i lager
Artikel: AE8QPW Modell: NON-12Korsreferens: 6F272
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassK5
Diameter9 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz OT
Säkringsförstärkare12
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg50kA vid 250VAC, 50kA vid 125VDC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypIcke-förnybar
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN NON-1-1 / 2 Lågspänningssäkring 1-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 INTE-1-1 / 29 / 16 "1.52"114SEK
BUSSMANN NON-1/2 Lågspänningssäkring 1 / 2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 INTE-1/29 / 16 "1/22"134SEK
BUSSMANN NON-1/8 Lågspänningssäkring 1 / 8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 INTE-1/89 / 16 "1/82"90SEK
BUSSMANN NON-2-1 / 2 Lågspänningssäkring 2-1 / 2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33 INTE-2-1 / 29 / 16 "2.52"134SEK
BUSSMANN NON-3/4 Lågspänningssäkring 3 / 4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 INTE-3/49 / 16 "3/42"83SEK
BUSSMANN NON-6-1 / 4 Lågspänningssäkring 6-1 / 4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 INTE-6-1 / 49 / 16 "6.252"124SEK
BUSSMANN NON-1 lågspänningssäkring 1a klass K5 icke 250vac | AE2GMG 4XF85 INTE-19 / 16 "12"87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN NON-12 Lågspänningssäkring 12a Klass K5 Non 250vac
79SEK /enhet