Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN NOS-100 Lågspänningssäkring, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09

BUSSMANN NOS-100 Lågspänningssäkring, 100 A, 600 VAC

Finns i lager
Artikel: AA9KPJ Modell: NOS-100Korsreferens: 1DR09
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassH
Diameter1 5 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Säkringsförstärkare100
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 600 VAC
Längd7 15 / 16 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypIcke-förnybar
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Designad för att skydda belysning, värme och andra känsliga kretsar från transienta strömstötar eller kortslutningsförhållanden
    • Tidsfördröjningskaraktäristik undviker oönskade säkringsöppningar orsakade av överbelastning medan snabbresponsfunktionen, under felförhållanden, ger en hög grad av strömbegränsningseffekt
    • Har en cylindrisk melaminrörkropp med en strömavbrottshastighet på 10 kA vid 600 VAC

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN NOS-110 Lågspänningssäkring 110a Klass H Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "1 653 kr
BUSSMANN NOS-125 Lågspänningssäkring 125a Klass H Nos 600vac | AA9KPL 1DR11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "1 585 kr
BUSSMANN NOS-150 Lågspänningssäkring 150a klass H nr 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "891SEK
BUSSMANN NOS-175 Lågspänningssäkring 175a klass H nr 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "1 653 kr
BUSSMANN NOS-200 Lågspänningssäkring 200a Klass H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "922SEK
BUSSMANN NOS-70 Lågspänningssäkring 70a klass H nr 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "800SEK
BUSSMANN NOS-80 Lågspänningssäkring 80a klass H nr 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN NOS-100 Lågspänningssäkring, 100 A, 600 VAC
777SEK /enhet