BUSSMANN PVCF60RN klass CF industriell kraftsäkring, snabbt blåsande, 600VDC, 60A, fyrkantig säkring

Finns i lager
Artikel: BD3RWR Modell: PVCF60RN

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell säkring
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström60A
DC-spänningsvärde600 VDC
Säkringsstorlek / gruppCUBE Säkring
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg50kA
Max. Driftstemperatur90 grader C
Tillverkare SerierPVCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
TypKubssäkring Fotovoltaiskt skydd
Spänning (DC)600VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • PVCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN PVCF35RN Klass CF industriell kraftsäkring, snabbblåsande, 600VDC, 35A, fyrkantig säkring | BC7RCR PVCF35RN35AIndustriell säkring900SEK
BUSSMANN PVCF6RN klass CF industriell kraftsäkring, snabbblåsande, 600VDC, fyrkantig säkring | BC8CDJ PVCF6RN6AIndustriell säkring528SEK
BUSSMANN PVCF100RN Industriell och elektrisk säkring, 100A, 600VDC | BC9PXQ PVCF100RN100AElektronisk säkring1 859 kr
BUSSMANN PVCF10RN Industriell och elektrisk säkring, 10A, 600VDC | BC9VVB PVCF10RN10AElektronisk säkring528SEK
BUSSMANN PVCF40RN klass CF industriell kraftsäkring, snabbblåsande, 600VDC, 40A, fyrkantig säkring | BC9YZF PVCF40RN40AIndustriell säkring900SEK
BUSSMANN PVCF20RN Industriell och elektrisk säkring, 20A, 600VDC | BD2ELL PVCF20RN20AElektronisk säkring528SEK
BUSSMANN PVCF50RN klass CF industriell kraftsäkring, snabbblåsande, 600VDC, 50A, fyrkantig säkring | BD2FRY PVCF50RN50AIndustriell säkring900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PVCF60RN klass CF industriell kraftsäkring, snabbt blåsande, 600VDC, 60A, fyrkantig säkring
900SEK /enhet