Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T30200-3C Säkringsblock Klass T 200a 300v | AB9ZEQ 2GWC5

BUSSMANN T30200-3C Säkringsblock Klass T 200a 300v

Finns i lager
Artikel: AB9ZEQ Modell: T30200-3CKorsreferens: 2GWC5
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
21 058 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde101 till 200
Förstärkare AC200
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde160 VDC
Djup2.38 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.1-1 / 16 "
Säkringslängd2.437 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd2.38 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd6"
Max. Förstärkare200
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler3
Bredd4.46 "
Trådstorlek6 till 250 kcmil Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1625
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkring Dia.VäxelspänningFörstärkare ACKod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdPris
BUSSMANN CHM3DIU Säkringshållare 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustriJ2.91 "2 426 kr
BUSSMANN S-8301-3-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Glas och keramikT0.56 "374SEK
BUSSMANN G30060-3CR Säkringsblock 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustriSC1.41 "2 128 kr
BUSSMANN T30060-3CR Säkringsblock 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustriT1.63 "882SEK
BUSSMANN JP60030-3CR Säkringsblock 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustriJ3.06 "1 256 kr
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustriT1.5 "1 552 kr
BUSSMANN BG3013SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 till 15AG1 5 / 16 "IndustriG1.22 "990SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T30200-3C Säkringsblock Klass T 200a 300v
21 058 kr /enhet